Päällileukasarja, 3 osaa 170

Tuote nro.: 313750 170
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 170 mm
Pituus L 82 mm
Leveys B 31 mm
Korkeus H 32 mm
Reikäväli a 15 mm
Reikäväli b 20 mm
Uraleveys D 12 mm
kierteelle DIN 912 M10
Sopii värikoodiin Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313750 170
EAN / GTIN 4019208193755
Valmistajan numero 1028188

Kuvaus

Malli:

Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.
Hienojyrsitty ura ja hammastus, mustattu.
Päällileuat, pehmeät, pitkät, hammastus 1,5×60°.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505313605.

Ohje:

  • Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).
  • Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.