P290 ACK125-3-3.3-W125-12 lange spiraal frezen met 12 en 18 mm langkorrelige snijplaten

Artikelnummer: 3110887
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110887
EAN/GTIN 7291075317510
Nummer fabrikant 3110887
L-nummer L23980 2954

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 1-1/4″, CICT (CICT) 21, Diepte van snede maximum (APMX) 3,3″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 6,23″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijpunten (CICT): 21
  • Diepte van maximale snijdiepte (APMX): 3,3″
  • doorvoerlengte (MIF): Identificatie: P290 ACKT 1204PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 6,23″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles