P290 ACK125-3-2.4-W125-12 eindfrezen met verlengde spiraal en 12 en 18 mm langkorrelige snijplaten

Artikelnummer: 3110886
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110886
EAN/GTIN 7291075317503
Nummer fabrikant 3110886
L-nummer L23980 1817

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 1-1/4″, CICT (CICT) 15, Depth of Cut maximum (APMX) 2,4″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 5,51″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijpunten (CICT): 15
  • Diepte van maximale snijdiepte (APMX): 2,4″
  • doorvoerlengte (MIF): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 5,51″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles