SDK D63-53-27-FT/A Basic Units of Modular Extended Flute Shell Mills Carrying S/QDMT 1205 Inserts

Artikelnummer: 3110418
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110418
EAN/GTIN 7291075103427
Nummer fabrikant 3110418
L-nummer L23980 466

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 60,9 mm, diameter snijkanten (DC) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 15, max. lengte snijkanten (APMX) 53 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 76 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60,9 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 15
  • Snijlengte max. (APMX) 53 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SDMT 1205
  • Totale lengte (OAL) 76 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles