H490 E90AXD1.0-3-C1.0-09B 90°-kopfrezen met H490 ANKX 09 Dubbelzijdige rechthoekige wisselplaten met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3105881
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105881
EAN/GTIN 7291075285499
Nummer fabrikant 3105881
L-nummer L23980 1896

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, spaanlengte (NOF) 3, totale lengte (OAL) 7,87″, schacht type rond

Kenmerk:

  • 0,315
  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND
  • snijitem telling″(CICT): 3
  • diepte van maximum (APMX): 3
  • aantal doorsnijpunten: 3Functionale lengte: 3NF) 7,87″
  • -koplengte (LH): 1,57″
  • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): H490 ANKX 0904
  • totale lengte (OAL): 7,87″
  • -schachttype: Round
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles