S865 FSN D080-10-27-R13 65° Face Mills Carrying Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105148
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 865 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105148
EAN/GTIN 7291075277463
Nummer fabrikant 3105148
L-nummer L23980 800

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 89,7 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 89,7 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 89,7 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 65 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 865 LINE" Bekijk alles