Leírás:
Čelní a rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 89,7 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 50 mm.
Jellemző:
- Arbor stílus B..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
- Átmérő (DC/DCX) 89,7 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 89,7 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 10
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
- A vágólap neve (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
- Teljes hossz (OAL) 50 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 65 fok