T490 SM-D50-47-4-25.4-13 Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/HT 1306 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3105103
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105103
EAN/GTIN 7291075237719
Nummer fabrikant 3105103
L-nummer L23980 729

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 48 mm, diameter snijkanten (DC) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 16, max. lengte snijkanten (APMX) 47 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 72 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 48 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 16
  • Snijlengte max. (APMX) 47 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 72 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles