T490 SM-D50-47-4-25.4-13 Héjmarók

Cikkszám: 3105103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105103
EAN / GTIN 7291075237719
Gyártó száma 3105103
L-szám L23980 729

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 48 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitových těles (CICT) 16, max. délka břitu (APMX) 47 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 72 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 48 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 16
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 47 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 72 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése