FF EW D25-120-C24-06-C Fast Feed Endmills with FF WOMT Inserts

Artikelnummer: 3104332
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FEEDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104332
EAN/GTIN 7291075162141
Nummer fabrikant 3104332
L-nummer L23980 1363

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 24 mm, Diameter (DC/DCX) 11 mm, Aantal snijkanten (CICT) 2, Snijrandlengte max. (APMX) 1,2 mm, Aantal snijkanten (NOF) 2, Totale lengte (OAL) 220 mm, Montageschacht rond, Montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 24 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 11 mm
  • Diameter (DC/DCX) 11 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Koplengte (links) 121,4 mm
  • Voer de naam (MIID) FF WOMT0602 in
  • Totale lengte (OAL) 220 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 13 graden
  • Koppel (TQ) 2 nxm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles