MM TS-A-L090-C12-T08 Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3103201
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103201
EAN/GTIN 7291075276978
Nummer fabrikant 3103201
L-nummer L24070 2

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, montagedraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T08, totale lengte (OAL) 90 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 11,6 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 43110 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles