• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

MM TS-A-L090-C12-T08 Attachements cylindriques pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: 3103201
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3103201
EAN / GTIN 7291075276978
Réf. fabricant 3103201
Article hors catalogue L24070 2

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08, Longueur hors tout (OAL) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 11.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 43110 Rev/min