HM90 EAL-D150-C125L6.5-15 Lange afstand schachtfrezen met HM90 AXCR 1505 Snijplaten voor aluminium

Artikelnummer: 3103006
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103006
EAN/GTIN 7291075180961
Nummer fabrikant 3103006
L-nummer L23980 2119

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,551″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 6-1/2″ ,Shank Type Round

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CylindricalVerbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND
  • snijitem (CICT): 3NTB): Max. Lengte van
  • snijlengte van 0,551 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (lengte van de snijpunt: 2,95″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
  • totale lengte (OAL): 6-1/2″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 13 Degrees
  • schachttype: Round
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles