• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 EAL-D150-C125L6.5-15 Lange Schaftfräser für die Bearbeitung von Aluminium mit HM90 AXCR 1505 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103006
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIALU
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103006
EAN / GTIN 7291075180961
Herstellernummer 3103006
L-Nummer L23980 2119

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.551″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 6-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.551″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Kopflänge (LH): 2.95″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
  • Gesamtlänge (OAL): 6-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 13 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen