Rail in profielmaat SLV 1000

Artikelnummer: 3101731
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3101731
EAN/GTIN 4008158038650
Nummer fabrikant 3101731
L-nummer L80030 362
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 27 x 13 mm profiel, koud getrokken en gegalvaniseerd
  • Eindbevestigingen aan beide zijden zonder gereedschap los te maken - voor snel wisselen
  • Geschikt voor alle SLV maat schuifarmen

Kenmerk:

  • Rail: 27x13 mm
  • Spanwijdte: 1000 mm

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.