Kolejnice ve velikosti SLV 1000

Artiklové číslo: 3101731
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3101731
EAN / GTIN 4008158038650
Číslo výrobce 3101731
L-číslo L80030 362
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Profil 27 x 13 mm, tažený za studena a pozinkovaný
  • Beznástrojové uvolnitelné koncové zarážky - na obou stranách - pro rychlou přestavbu
  • Vhodné pro všechny posuvné držáky kompletní ve velikosti SLV.

Charakteristika:

  • Kolejnice: 27x13 mm
  • Rozpětí křídel: 1000 mm

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.