SLV 1000 méretű sín

Cikkszám: 3101731
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3101731
EAN / GTIN 4008158038650
Gyártó száma 3101731
L-szám L80030 362
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • 27 x 13 mm-es profil, hidegen húzott és horganyzott
  • Szerszám nélkül kioldható végállások - mindkét oldalon - a gyors átalakításhoz
  • Alkalmas minden SLV méretű teljes SLV tolótartóhoz.

Jellemző:

  • Vasút: 27x13 mm
  • Wingspan: 1000 mm

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.