ETS D096-039W1.00-06 T-Slot schachtfrezen

Artikelnummer: 3100579
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100579
EAN/GTIN 7291075089516
Nummer fabrikant 3100579
L-nummer L23980 2283

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, Snijdiameter (DC) 0,953″, Snijartikelen aantal (CICT) 4, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 4-3/4″, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 0,953″
  • aantal snijartikelen (CICT): 4
  • doorlating (NOF): 4
  • functionele lengte (LF): 3,609″
  • Master wisselplaat identificatie (MIID): XOMT 060204-HQ
  • totale lengte (OAL): 4-3/4″
  • randtype effectieve tandschijf: 2ZP: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 1,13″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles