Schroefsleutel verstelbaar 8″

Artikelnummer: 3100243
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schraubenschlüssel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100243
EAN/GTIN 4010886952696
Nummer fabrikant 3100243
L-nummer L60160 5584

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens ISO 6787, Bekstand 15°, Zweeds model, met links draaiende rol, Met instelschaal, Beschermde mechanica en een extra slagoppervlak maken het mogelijk om licht te laten schijnen zonder de functie van de toets aan te tasten., Verzonken greep zorgt voor een veilige grip, zelfs met vette handen, Handige 2-componentenhandgreep (JC- en JP-versies) voor vermoeidheidsvrij werken, Chroom-Vanadium-staal, Ontwerp C = vernikkeld en verchroomd, hoofdafwerking, Versie P = mangaan-gefosfateerd, hoofdgrond, Versie PK = haak kunststof overtrokken, Versie PK = haak kunststof overtrokken, Versie JP en JC = extra met kunststof handgreep, met ophanggat

Kenmerk:

  • ophanggat: 1
  • Type: Zweeds model, linker rol, type C = vernikkeld en verchroomd, geslepen met kop
  • schaal voor aanpassing: 1
  • totale lengte [inch]: 8
  • totale lengte [mm]: 206.5 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • materiaal: Chroom-vanadium staal
  • mol: 15 °