Kombikulcs állítható SW0-30 mm 15°-os kombinált kulcs

Cikkszám: 3100243
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Schraubenschlüssel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100243
EAN / GTIN 4010886952696
Gyártó száma 3100243
L-szám L60160 5584

Leírás

Leírás:

ISO 6787 szerinti változat
Szájállás 15°
Svéd modell, görgő balmenettel
Egyállító skálával
Védett mechanika és kiegészítő ütőfelület lehetővé teszi a könnyű ütéseket a kulcs működésének károsodása nélkül
Kézelőmélyedés biztosítja a biztos fogást még olajos kézzel is
Kézbarát 2 komponensű fogantyú (JC és JP változat) a fáradtságmentes munkavégzéshez
Króm-vanádium acél
C változat = nikkelezett és krómozott, P = mangánfoszfátozott, csiszolt fej
PK = műanyag bevonatú horog
JP és JC = műanyag fogantyúval
felfüggesztőfurattal
kiegészítve

Jellemző:

  • Kialakítás: Svéd modell, balmenetes görgő, C változat = nikkelezett és krómozott, csiszolt fejjel
  • Teljes hossz [inch]: 8
  • Teljes hossz [mm]: 206,5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Száj pozíció: 15 °
  • Felület: nikkelezett és krómozott, csiszolt fejjel
  • Skálabeosztás: 0-25
  • Rögzítési szélesség [mm]: 25 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Felfüggesztési furat: igen
  • Beállítási skála: igen
  • Ratchet funkció: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs