Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P 3 mm

Artikelnummer: 309666 3
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Centro P
Span-⌀ 3 mm
Voor type DI16
Buiten-⌀ D 12,6 mm
Hoogte L 2 mm
Producttype Spantanghouderaccessoires

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309666 3
EAN/GTIN 2050001704962
Nummer fabrikant 24303010300

Omschrijving

Uitvoering:

Mini = alle maten met ‘M’, buitengewoon slanke constructie.
MiniSlank = maat met ‘MS’, buitengewoon superslanke constructie.
Conisch = alle maten met ’C’.
Standaard
= alle andere maten.
Gevulkaniseerde hogedruk-afdichtringen tot 80 bar.
0,5 mm span-⌀-overbrugging (+ 0,4/− 0,1).

Tip:

Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!
FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.
  • Afdichtringen op aanvraag oplopend met 0,5 mm.
  • Afdichtringen DI40 op aanvraag.

Niet compatibel met andere afdichtringsystemen!

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Centro P" Bekijk alles
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
    Span-⌀ (oplopend met 1 mm) (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen