Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P, DI16, Upínací ⌀ (stoupání po 1 mm): 3mm

Artiklové číslo: 309666 3
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
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ (stoupání po 1 mm) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Centro P
Označení výrobce Dichtscheibe HP
Obal volné
Barva Černá
Výška L 2 mm
Upínací průměr d 3 mm
Pro typ DI16
Průměr vnější D 12,6 mm
Druh produktu těsnicí podložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309666 3
EAN / GTIN 2050001704962
Číslo výrobce 24303010300
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Vulkanizované vysokotlaké těsnicí kroužky do 80 barů.
Přemostění upínacího ⌀ 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).
Mini = všechny velikosti s písmenem M, velmi štíhlá konstrukce.
MiniSlim = velikost s „MS“, extrémně štíhlá konstrukce.
Kónické = všechny velikosti s písmenem C.
Standard
= všechny ostatní velikosti.

Poznámka:

Upínací matice ER typu CP a těsnicí podložky typu HP systému FAHRION se k jiným systémům nehodí!
Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.
  • Těsnicí kroužky s odstupňováním po 0,5 mm na poptávku.
  • Těsnicí kroužky DI40 na poptávku.

Není kompatibilní s jinými systémy těsnicích podložek!