Disque d’étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P, DI16, ⌀ de serrage (par pas de 1 mm): 3mm

Réf.: 309666 3
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
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de serrage (par pas de 1 mm) (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Centro P
Référence fabricant Dichtscheibe HP
Emballage En vrac
Couleur noir
Hauteur L 2 mm
Diamètre de serrage d 3 mm
Pour type DI16
Diamètre extérieur D 12,6 mm
Type de produit disques d’étanchéité
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309666 3
EAN / GTIN 2050001704962
Réf. fabricant 24303010300
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Disques d’étanchéité haute pression vulcanisés jusqu’à 80 bars.
Capacité ⌀ de serrage 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).
Mini = toutes les réf. avec “M”, exécution très étroite.
MiniSchlank = réf. avec “MS”, exécution extrêmement étroite.
Conique = toutes les réf. avec “C”.
Standard
= toutes les autres réf.

Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d’étanchéité de type HP du système FAHRION ne conviennent pas à d’autres systèmes!
Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.
  • Disques d’étanchéité à progression de 0,5 mm disponibles sur demande.
  • Disques d’étanchéité DI40 disponibles sur demande.

Non compatibles avec d'autres systèmes de disques d'étanchéité!