Pince de serrage pour mandrins de serrage, ⌀​​ 32 mm, ⌀ serrage nominal d: 25mm

Réf.: 309576 25
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
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique; Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 32 mm; 25 mm
Diamètre de serrage D1 25 mm
Diamètre extérieur D 32 mm
Longueur pince de serrage L 72 mm
Type forme cylindrique
Profil de serrage forme ronde
Avec joint oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309576 25
EAN / GTIN 2050001772176
Réf. fabricant 071100053225
Fabricant/personne responsable NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Description

Exécution:

Douille de réduction ou pince de serrage cylindrique.
Pour mandrins de serrage NT 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Système étanche, convenant ainsi pour un arrosage interne.