Spantang extra slank afgedicht 6 mm

Artikelnummer: 309573 6
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 6 mm
Buiten-⌀ D 10,1 mm
Totale lengte L 50 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309573 6
EAN/GTIN 4250261519520
Nummer fabrikant 136 0606 000 T

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen. Buitengewoon slanke constructie. Spantang wordt door middel van een schroefdraad van achteren door de houder in de conische zitting getrokken. Verminderde storende contour door wegvallen van de spanmoer.
Met speciale coating voor een hoger spanmoment.

T.b.v.:

Extra slanke spantanghouder nr. 300772; 304981; 304982; 309571.
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
    Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen