Pince de serrage ER HP 13 mm

Réf.: 309373 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 13 mm
Support ER 25
Norme ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 2 µm
Type 430 E
⌀ ext. D 26 mm
Longueur totale L 34 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309373 13
EAN / GTIN 2050001766236
Réf. fabricant 13615011300

Description

Exécution:

Concentricité du système et répétabilité de 3 µm (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

Remarque(s):

  • Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.
  • Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).
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
    ⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier