Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 40

Artikelnummer: 308835 40
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte SW 19 mm
Producttype Spansleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308835 40
EAN/GTIN 4062406117986

Omschrijving

Uitvoering:

Eendelige spansleutel.

Voordeel:

Geen wegglijden, zoals bij traditionele spansleutels, daardoor geen risico op verwondingen!

Toepassing:

Voor het veilig vastdraaien van aantrekbouten.