MicroClamp – precisieboorhouder 0,2-3

Artikelnummer: 308394 0,2-3
Korting
661,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: E
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Verspaningsstrategie: HSC

Productdetails

Technische gegevens

Opname HSK-E 40 A = 46
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm E
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 46 mm
Spanbereik ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
Buiten-⌀ D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Reservespansleutel 627425 2
Producttype Microboorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308394 0,2-3
EAN/GTIN 4045197556875

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor rechts- en linksom draaien.
  • Rondloop < 0,01 mm.
  • Over te brengen draaimoment 7 Nm.
  • Toegestaan toerental: 60000 omw./min.
  • Toegestaan aanhaalmoment 2 Nm.

Levering:

Inclusief spansleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen