MicroClamp – precíziós fúró befogó 0,2-3

Cikkszám: 308394 0,2-3
Kedvezmény
674,22 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: E
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó HSK-E 40 A = 46
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak E
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 46 mm
Befogási tartomány ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
Külső ⌀ D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Tartalék eszterga-tokmánykulcs 627425 2
Termék fajtája Mikro fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308394 0,2-3
EAN / GTIN 4045197556875

Leírás

Kivitel:

  • Jobb és bal forgásirányhoz.
  • Körfutás < 0,01 mm.
  • Átvihető nyomaték 7 Nm.
  • Engedélyezett fordulatszám: 60000 ford./perc.
  • Engedélyezett meghúzási nyomaték 2 Nm.

Tartalom:

Inkluzív keresztmarkolatos szorítókulcs.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek