Motorbeschermingsplug

Artikelnummer: 30756087009
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 30756087009
EAN/GTIN 4014586264219
Nummer fabrikant 30756087009
L-nummer L00010 1361

Omschrijving

Omschrijving:

  • Motorbeschermingspluggen
  • FIJNE motorbeschermingspluggen beschermen het hoogfrequente elektrisch gereedschap op betrouwbare wijze tegen overbelasting. Een bimetaal-uitschakeleenheid, die afzonderlijk wordt aangepast aan de respectieve nominale stroom van het aangesloten apparaat, voorkomt een te late of voortijdige uitschakeling bij kortstondige overbelasting. De motorbeschermingsstekker is gemonteerd op de aansluitkabel van het hoogfrequente elektrisch gereedschap in plaats van op de normale penstekker. De motorbeschermingsplug bestaat uit de stekker volgens CEE, thermische uitschakeleenheden met temperatuurcompensatie en een aandraaikruk
  • geschikt voor serie HF 9, 843, 849, instelbereik 4 - 6.3 A

Kenmerk:

  • Versie 16 A