Enchufe de protección del motor

Número de artículo: 30756087009
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante Motorschutzstecker
Tipo de producto Adaptador de enchufe

Identificación y clasificación

Número de artículo 30756087009
EAN / GTIN 4014586264219
Número del fabricante 30756087009
Número L L00010 1361
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Enchufes de protección del motor
  • los enchufes de protección del motor FEIN protegen de forma fiable las herramientas eléctricas de alta frecuencia contra la sobrecarga. Un desbloqueo bimetálico, que se ajusta individualmente a la corriente nominal respectiva de la herramienta conectada, evita el disparo demasiado tardío o prematuro en caso de una breve sobrecarga. La clavija de protección del motor se coloca en el cable de conexión de las herramientas eléctricas de alta frecuencia en lugar de la clavija normal. El enchufe de protección del motor se compone del enchufe según CEE, de los relés térmicos con compensación de temperatura y de un conmutador giratorio de conexión
  • adecuado para las series HF 9, 843, 849, rango de ajuste 4 - 6,3 A

Característica:

  • Versión 16 A