{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Span-⌀ D1 | 32 mm | |
| Opname | HSK-A 100 | |
| Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Vorm | A | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Afkoppellengte A-maat | 105 mm | |
| Spantangbuiten-⌀ D | 73 mm | |
| Spankracht tot | 4.000 Nm | |
| Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 68 / 75 | |
| Producttype | Krachtspanhouder |
| Artikelnummer | 305538 32 | |
| EAN/GTIN | 2050001772077 | |
| Nummer fabrikant | 569077032105 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com |