{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cónico hueco HSK
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 |
Cono de pinza
|
|
| Codificación de punto de separación |
HSK10000185; SZD03200285
|
|
| Forma de asiento |
Superficie plana, cono estándar, forma A
|
|
| Diseño de asiento |
Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
100 mm; 32 mm
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
HSK-A 100
|
|
| Diámetro de sujeción máx. D1 |
32 mm
|
|
| Longitud de alcance A |
105 mm
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
73 mm
|
|
| Precisión de concentricidad |
5 µm
|
|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones |
G 6,3 en 15 000 r. p. m.-1
|
|
| Estrategia de arranque de virutas |
HPC
|
|
| Amortiguación de vibraciones |
sí
|
|
| Fuerza de sujeción máx. |
4.000 Nm
|
|
| Con orificio para conducto de refrigeración |
sí
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Portapinzas de gran apriete
|
|
| Longitud total L |
155 mm
|
|
| Altura total H1 |
100 mm
|
|
| Anchura total B1 |
100 mm
|
|
| Norma |
DIN 69893; ISO 12164-1
|
|
| Forma |
A
|
|
| Con orificio para soporte de datos RFID |
sí
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
sí
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 305538 32 | |
| EAN / GTIN | 2050001772077 | |
| Número del fabricante | 569077032105 | |
| Fabricante/responsable | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com |