Krachtspanhouder, HSK-A 100, ⌀ D1: 20mm

Artikelnummer: 305538 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Opname HSK-A 100
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Inwendige koeling ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 105 mm
Spantangbuiten-⌀ D 52 mm
Spankracht tot 1.000 Nm
Geschikte haaksleutel nr. 628400 52 / 55
Producttype Krachtspanhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 305538 20
EAN/GTIN 2050001772060
Nummer fabrikant 569077020105
Fabrikant/verantwoordelijke persoon NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geringe wrijving door naaldlager.
  • Beschermd met anticorrosiecoating.
  • Stof- en waterdicht.
  • Zeer hoge spankracht verlengt de standtijd en verbetert het oppervlak.
  • Met RFID/Balluf-chip-boring.
  • Centrische gereedschapsopspanning met optimale rondloopnauwkeurigheid.
  • Inwendige koelvloeistoftoevoer.
  • Spankracht tot 1000 Nm.

Voordeel:

Lange gereedschapsstandtijden.Trillingsbeperkende eigenschappen.Hoge stabiliteit door versterkte spanmoer.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

inclusief spanmoer.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, spantangen nr. 309566309570 resp. nr. 309575309576.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan