{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Span-⌀ D1 | 6 mm | |
| Opname | BT 40 A = 100 | |
| Norm | DIN 6359 | |
| Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Vorm | AD | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Uitvoering | BT-DC | |
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
| a | 1 mm | |
| Buiten-⌀ D | 25 mm | |
| Reservespanschroef nr. 309900 | 6 | |
| Producttype | Weldonhouder |
| Artikelnummer | 303650 6 | |
| EAN/GTIN | 4067263983972 | |
| Nummer fabrikant | 303650 6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |