Upínací trn typ AD, BT 40 A = 100, ⌀ upnutí D1: 6mm

Artiklové číslo: 303650 6
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
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Strmý kužel
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
SKG04005115; ZYL00601015
Formulář záznamu
MAS BT; Rovná upínací plocha
Provedení upínače
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná
40
Typ upínače
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS
6 mm
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Rozhraní na straně stroje
BT 40
S instalací plánu
ano
Rozhraní na straně obrobku
válcová stopka
Upínací průměr min. D1
6 mm
Upínací průměr max. D1
6 mm
Nepodepřená délka A
100 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
25 mm
Přesnost obvodové házivosti
3 µm
Vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění
HPC
Závit G; M
M16
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Upínací trn
a
1 mm
Celková délka L
165,4 mm
Norma
DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar
AD
Se závitem
ano
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303650 6
EAN / GTIN 4067263983972
Číslo výrobce 303650 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod).

Výhoda:

Díky dvojitému kontaktu kužele a rovnému ložení je upnutí stabilnější a přesnější:
  • Lepší kvalita povrchu
  • Delší životnost nástroje
  • Usazení ve vřetenu zůstává beze změny (i při vysokých otáčkách)
  • Lepší přesnost obvodové házivosti
Uchycení BT s dvojitým kontaktem je možné použít také se standardním BT-vřetenem stroje – a také opačně. Přednosti dvojitého kontaktu jsou však dány jen v případě uchycení a vřetena s dvojitým kontaktem.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 − 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.