• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Krimphouder met koelkanaalboringen en versterkte wand versterkte wand 12 mm

Artikelnummer: 302322 12
Korting
339,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 12 mm
Opname SK 50 kort
Opnamenorm DIN 69871; ISO 7388-1
Vorm ADB
Koelkanaalboring afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 80 mm
Buiten-⌀ D 31 mm
⌀ D2 24 mm
L1 44,4 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302322 12
EAN/GTIN 4045197701053

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inclusief afsluitbare koelkanaalboringen.
  • Hittebestendig staal.
  • Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap, verstelafstand 10 mm.
  • Voor HSS en HM.
  • Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!)
  • Conische uitvoering.
  • Glasparelgestraald.

Voordeel:

Door de versterkte uitvoering
  • Kunnen betere verspaningsresultaten worden bereikt (voeding, aanzetdiepte).
  • Ontstaan betere werkstukoppervlakken (trillingsdempende werking).

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308800, AB-spansleutels nr. 308820308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210354450.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen