Hydrodehnhouder slank Master Chuck 8 mm

Artikelnummer: 302070 8
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 8 mm
Opname SK 40 A = 80
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Inwendige koeling ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC; HSC
Afkoppellengte A-maat 80 mm
⌀ D2 21 mm
Buiten-⌀ D 27 mm
Balluff-chip-boring ja
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302070 8
EAN/GTIN 4067263265115

Omschrijving

Uitvoering:

  • Slank ontwerp (4,5° contour, 1 tot 1 krimpcontour volgens DIN 69882-8).
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
  • Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.
  • Temperatuurbestendig tot wel 120 °C gedurende 4 uur.
  • Tot 10x meer spanprocessen mogelijk in vergelijking met een standaard hydrodehnhouder.
  • Zeer laag aanhaalmoment van de spanschroef - eenvoudig te hanteren.
  • Gepatenteerd nieuw hydrodehnsysteem - betrouwbare, duurzame premium-rondloop.

Toepassing:

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij. Waar gereduceerde storende contour vereist is. Voor boren, ruimen en frezen. Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, reduceerhulzen nr. 302135302187.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Span-⌀D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen