Mandril de expansión hidráulica delgado Master Chuck, SK 40 A = 80, ⌀ de sujeción D1: 8mm

Número de artículo: 302070 8
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
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Serie Master Chuck
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SKG04001795; ZYL00800175
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1; Mango liso
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro del mango DS 8 mm
Área EX no
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Diámetro de sujeción mín. D1 8 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 8 mm
Longitud de alcance A 80 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 27 mm
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Forma constructiva Delgado/a
Incluye tornillo de ajuste longitudinal
Recorrido de ajuste V 10 mm
Rosca G; M M16
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 21 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto mandril de expansión hidráulica
Longitud total L 148,4 mm
Norma DIN 69882-8; ISO 7388-1
Forma ADB
Con rosca
Con orificio para soporte de datos RFID
Posibilidad de refrigeración interior
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302070 8
EAN / GTIN 4067263265115
Número del fabricante 302070 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Diseño delgado (contorno de 4,5°, idéntico al contorno de contracción según DIN 69882-8).
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Posibilidad de utilizar conos reductores.
  • Resistencia a altas temperaturas de hasta 120 °C durante 4 horas.
  • Hasta 10 veces más operaciones de sujeción posibles en comparación con un mandril de expansión hidráulica estándar.
  • Par de apriete muy bajo del tornillo de amarre, fácil manejo.
  • Nuevo sistema de expansión hidráulico patentado: oscilación circular premium fiable y duradera.

Aplicación:

Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas. Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos. Para taladrar, escariar y fresar. Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806,Llave de apriete de AB n.º 308820308835, casquillos reductores n.º 302135302187.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Mandril hidroelástico para sujetar herramientas rotacionalmente simétricas.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta la profundidad mínima de sujeción.
  • Si se utilizan construcciones especiales, tener en cuenta las especificaciones del plano diferentes.
  • Respete la velocidad máxima de funcionamiento y
  • adáptela a las circunstancias individuales.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No combinar prolongaciones.
  • No utilizar para la sujeción de la pieza.
  • No calentar con un dispositivo de contracción.