Houder voor Weldonschachten, cilindrisch, slank 12 mm

Artikelnummer: 300415 12
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 12 mm
Inwendige koeling ja
Buiten-⌀ D 20 mm
L1 100 mm
⌀ D2 21 mm
Totale lengte L 150 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300415 12
EAN/GTIN 4045197701817

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische houder met Weldonschacht en een klemschroef voor gereedschapsopspanning. ⌀6 mm doorlopende boring voor inwendige koeling aanwezig.

Voordeel:

Geringe storende contour door slanke constructie en variatie van de spanlengtes.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Leveringsvoorwaarde:

Uitvoering spanschroef: M12 × 1 – SKT 5

Levering:

Inclusief klemschroef nr. 300416.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen