Hållare för Weldonskaft, cylindriska, smala 12 mm GARANT

Article no.: 300415 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 12 mm
Invändig ja
Utvändig-⌀ D 20 mm
L1 100 mm
⌀ D2 21 mm
totallängd L 150 mm
Produktslag Weldonhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 300415 12
EAN / GTIN 4045197701817

Beskrivelse

Utförande:

Cylindrisk hållare med weldonskaft och en klämskruv för fastspänning av verktyg. ⌀6 mm genomgående hål för invändig kylning finns.

Fördel:

  • Små vibrationer tack vare smal konstruktion.
  • Varierande inspänningslängder.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Leveransvillkor:

Utförande spännskruv: M12 × 1 – SKT 5

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruv nr 300416.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen