Weldon produžetak, cilindričan, uzak 12 mm

Artikl br.: 300415 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 12 mm
Unutarnje hlađenje da
Vanjski ⌀ D 20 mm
L1 100 mm
⌀ D2 21 mm
Ukupna duljina 150 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300415 12
EAN / GTIN 4045197701817

Opis

Izvedba:

Cilindrični držač s Weldon drškom i jednim steznim vijkom za stezanje alata. Dostupan prolazni otvor od ⌀6 mm za unutarnje hlađenje.

Prednost:

Uska konstrukcija i varijacije steznih duljina zaslužne su za minimalno ometanje kontura.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim prihvatnim površinama prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Uvjeti isporuke:

Izvedba steznog vijka: M12 × 1 – SKT 5

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak br. 300416.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu