Weldonhouder Vorm AD, SK 40 ultrakort, Span-⌀ D1: 16mm

Artikelnummer: 300410 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 16 mm
Opname SK 40 ultrakort
Norm DIN 6359
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Afkoppellengte A-maat 35 mm
Buiten-⌀ D 48 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 300410 16
EAN/GTIN 4045197284341
Nummer fabrikant 300410 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bevestigingsschroef in meeneemgroef.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Norm:

Overeenkomstig DIN 69871.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308830, reserveschroef nr. 309901.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan