2c T-greep stiftsleutelset, 6-dlg.

Artikelnummer: 2998777
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2998777
EAN/GTIN 4010886948859
Nummer fabrikant 2998777
L-nummer L60160 5503

Omschrijving

Omschrijving:

met 2 zeskanten, met gelijke sleutelmaten, met kogelkop, GEDORE-vanadium staal 61CrSiV5, gechromateerd, met kogelkop aan de lange kling, Chroom-vanadiumstaal 61CrSiV5, gechromateerd

Kenmerk:

  • Vorm van het blad: Zeskant
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Materiaal: 61CrSiV5
  • Oppervlak: verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Kap draaibaar: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires