Jeu de clés mâles coudées 6pcs

Réf.: 2998777
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Colour blue; black
Version angled
Number of tools 6
Handle properties ergonomic; non-slip
Non-roll flats non
Special features, for hex socket screws ball shape
Type of product screwdriver
Material chromium vanadium steel
Surface chrome-plated
Overall length L 120 mm
Set yes
Drive handle
Output drive for hex socket screws

Identification et classification

Référence article 2998777
EAN / GTIN 4010886948859
Réf. fabricant 2998777
Article hors catalogue L60160 5503
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec 2 embouts hexagonaux, avec tailles identiques, Avec tête sphérique, Acier GEDORE vanadium 61CrSiV5, chromaté, Avec tête de balle sur la longue lame, Acier au chrome vanadium 61CrSiV5, chromaté

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Hexagonal
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Matériau: 61CrSiV5
  • Surface: chromaté
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Capuchon pivotant: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non