Profieldrukpen voor buitenzeskant ⌀ d = 32 mm 10 mm

Artikelnummer: 293110 10
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

⌀ d 32 mm
Zeskant 10 mm
L1 20,5 mm
Coating TiN
Profiel Zeskant
Snijmateriaal HSS
Profiellengte tmax 30 mm
Tolerantie - 0,09 tot - 0,14 mm
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 293110 10
EAN/GTIN 4062406561017

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Tip:

Speciale geometrieën op aanvraag. Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen