Profil üregelő betét külső hatszöghöz ⌀ d = 32 mm 10 mm

Cikkszám: 293110 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ d 32 mm
Hatszög 10 mm
L1 20,5 mm
Bevonat TiN
Profil Hatszög
Szerszámanyag HSS
Profilhossz tmax 30 mm
Tűrés - 0,09 – - 0,14 mm
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293110 10
EAN / GTIN 4062406561017

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Figyelem:

Speciális geometria külön ajánlatkérésre. A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz