Profieldrukpen voor buitenzeskant ⌀ d = 32 mm, TiN, Zeskant: 8mm

Artikelnummer: 293110 8
Korting
€ 123,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ d 32 mm
Zeskant 8 mm
L1 20,5 mm
Coating TiN
Profiel Zeskant
Snijmateriaal HSS
Profiellengte tmax 30 mm
Tolerantie - 0,09 tot - 0,14 mm
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 293110 8
EAN/GTIN 4062406561000
Nummer fabrikant 293110 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Tip:

Speciale geometrieën op aanvraag. Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan