Set brootsen HSS, compleet in houten box Passing JS9 10-14

Artikelnummer: 290400 10-14
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HSS
Producttype Brootsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290400 10-14
EAN/GTIN 662600444990
Nummer fabrikant 44499

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiet, GFK, CFK
N
Olie
 

Omschrijving

Uitvoering:

Assortiment van brootsen HSS nr. 290405 inclusief de benodigde opvulstukken nr. 290410 en geleidingsbussen nr. 290415. Levering in hoogwaardige en stevige houten box voor veilig en overzichtelijk opbergen.

Inhoud:

resp. 1 broots 290405: 10D1; 12D1; 14D1
resp. 1 geleidingsbus 290415: Type D1:
32; 34; 35; 36; 38; 40;
42; 44; 45; 46; 48; 50

Tip:

  • Passingen P9 en H9 tegen toeslag van 15% af fabriek leverbaar.
  • Sets brootsen voor een doorgang op aanvraag.
  • BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen