Sada protlačovacích trnů HSS, kompletně ve dřevěném pouzdru lícování JS9, Typ: 10-14

Artiklové číslo: 290400 10-14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Vhodné pro průměr otvoru min. 10 mm
Pro vysokou přesnost lícování JS9
Řezný materiál HSS
Počet přepážek 2 ks
Obal Pouzdro
Vhodné pro průměr otvoru max. 14 mm
Druh produktu Protlačovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290400 10-14
EAN / GTIN 662600444990
Číslo výrobce 44499

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olej
 

Popis

Provedení:

Sada protlačovacích trnů HSS č. 290405 včetně potřebných příložek č. 290410 a vodicích pouzder č. 290415. Expedice v kvalitním a stabilním dřevěném pouzdře pro bezpečné a přehledné uchovávání.

Obsah:

Po 1 protlačovacím trnu 290405: 10D1; 12D1; 14D1
Po 1 vodicím pouzdru 290415: Typ D1:
32; 34; 35; 36; 38; 40;
42; 44; 45; 46; 48; 50

Poznámka:

  • Lícování P9 a H9 k dodání od výrobce s příplatkem 15 %.
  • Sady protlačovacích trnů pro jeden průchod na poptávku.
  • PROTLAČOVACÍ LISY najdete ve svazku 2 (Ruční nářadí a měřicí technika).